Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3800 po
- Intérieur Diamètre9.6000 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi;13.79 N/mm^2
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Longueur totale0.0625 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale0.7500 po
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard ; autolubrifiants ; imprégnés d'huile SAE 30 ; conformes à la norme RoHS ; conformes à la norme REACH ; conformes à la norme DFARS
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionST-1224-2 .380 X .75 Roulement de rondelle de butée X 1/16in Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantST12242
- Numéro CUP du fabricant00846802050160
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur±.01
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieM
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802050160