Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6693 po
- Extérieur Diamètre1.1417 po
- Global Largeur0.6299 po
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Poids0.093 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIR 17x21x1
- BridesPas de bride
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles NK21/16R+1R17X21X16 présente un diamètre d’alésage de 0.6693 po, un diamètre extérieur de 1.1417 po, une largeur globale de 0.6299 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.093 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages spécialisés.
- Type de trou de lubrificationavec trou d’huile
- Numéro CUP du fabricant4547359127881
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale3100 lbf
- Capacité de charge statique radiale4200 lbf
- SérieNK
- CUP_NON4547359127881
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.