Motion
99122
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.173"-1.178"
N° D’ARTICLE MI04545187
N° MFR99122
Prix28.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.173"-1.178"
N° D’ARTICLE MI04545187
N° MFR99122
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
Prix28.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.402 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1752 po
  • Poids
    55 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.315 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.437"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375357
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.173 in-1.178 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375357

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159230
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon