Motion
31311

TIMKEN
31311

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.2402 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04545368
N° MFR31311
Prix416.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31311

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 55 mm d’alésage, 120 mm de diamètre extérieur, 1.2402 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04545368
N° MFR31311
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
Prix416.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    1.2402 po
  • Poids
    3.203 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 31311M-90KM1 B
  • Numéro CUP du fabricant
    053893864938
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893864938

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE ISOMÉTRIQUE 31311M-90KM1 B
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue