Motion
50SSCLCP 304

TSUBAKI (UST)
50SSCLCP 304

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04545482
N° MFR50SSCLCP 304
Prix17.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50SSCLCP 304

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04545482
N° MFR50SSCLCP 304
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
Prix17.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque
    1.126 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2100
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186911

Aperçu

Description du fabricant
50SS TYPE CP DE LIAISON DE CONNECTEUR « 304 »