Motion
2MM9109WI SUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9109WI SUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 45 mm diamètre d’alésage, 75 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI04545620
N° MFR2MM9109WI SUL
Prix951.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9109WI SUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 45 mm diamètre d’alésage, 75 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI04545620
N° MFR2MM9109WI SUL
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
Prix951.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MM9109WI SUL BALLE DE SUPER PRÉCISION BEARI
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796222137
  • Rpm max.
    17900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6080 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4330 lbf
  • Série
    2MM9100WI
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796222137

Aperçu

Description du fabricant
2MM9109WI SUL BALLE DE SUPER PRÉCISION BEARI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté