Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur21 mm
- Poids1.37 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBOULE RADIALE 6211 NR BRG AVEC ANNEAU À BOUTON-PRESSION
- Description longueLe 6211-NR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 55 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 21 mm, une conception hexagonale, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6211-NR
- Numéro CUP du fabricant8865590658558
- Tr/min maximum (graisse)6400 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale43500 N
- Capacité de charge statique radiale29300 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON8865590658558