Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Largeur de la base4-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.1250 à 11.6250 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Global Hauteur8.8750 po
- Global Longueur15.2500 po
- Poids76.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale80000 lbf
- Capacité de charge statique radiale104000 lbf
- Série6800
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699103939