Motion
6904ZZNR

NTN
6904ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04547196
N° MFR6904ZZNR
Prix184.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6904ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04547196
N° MFR6904ZZNR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix184.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6904ZZNR
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6904ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 37 mm pour l'équipement de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359628722
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    830 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359011586

Aperçu

Description du fabricant
6904ZZNR