Motion
ECP NU 319

SKF
NU 319 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI04547211
N° MFRNU 319 ECP
Prix1,190.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 319 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI04547211
N° MFRNU 319 ECP
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
Votre prix1,190.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    13.8 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577301147
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316577301147

Aperçu

Description du fabricant
NU 319 ECP CYLINDRICAL ROLLER BRG