Motion
NUTR 40 A

SKF
NUTR 40 A

Rouleau de fourche sécable - acier chromé, diamètre de rouleau de 80 mm, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04547221
N° MFRNUTR 40 A
Prix599.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 40 A

Rouleau de fourche sécable - acier chromé, diamètre de rouleau de 80 mm, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 32 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04547221
N° MFRNUTR 40 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix599.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    32 mm
  • Poids
    1.84 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    45.5 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316570676921

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 40 A ROULEAU À AIGUILLE BRG