Motion
608-2RSH/LHT23

SKF
608-2RSH/LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04547262
N° MFR608-2RSH/LHT23
Prix26.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
608-2RSH/LHT23

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04547262
N° MFR608-2RSH/LHT23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    608-2RSH/LHT23 MINI RANG DE GLISSADE BOULE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement radial à billes à gorge profonde avec alésage de 8 mm, doublement scellé, diamètre extérieur de 22 mm et largeur de 7 mm pour les petites applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608-2RSH/LHT23
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    608
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571844268

Aperçu

Description du fabricant
608-2RSH/LHT23 MINI RANG DE GLISSADE BOULE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde