Motion
7016DB/GNP5

NTN
7016DB/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548130
N° MFR7016DB/GNP5
Prix2,131.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7016DB/GNP5

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, angle de contact de 30 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548130
N° MFR7016DB/GNP5
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
Prix2,131.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PAIRE BRG 7016DB/GNP5
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359433555
  • Rpm max.
    9120 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6720 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    9120 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
PAIRE BRG 7016DB/GNP5