Motion
7207CP4

NTN
7207CP4

Roulement à contact angulaire – 35 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04548133
N° MFR7207CP4
Prix609.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7207CP4

Roulement à contact angulaire – 35 mm d’alésage, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 15 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI04548133
N° MFR7207CP4
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
Prix609.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7207CP4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359440287
  • Rpm max.
    21300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19900 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72C
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359440287

Aperçu

Description du fabricant
7207CP4