Motion
BNT007DTP2

NTN
BNT007DTP2

Roulement à contact angulaire double - Tandem, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 28 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548137
N° MFRBNT007DTP2
Prix1,896.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT007DTP2

Roulement à contact angulaire double - Tandem, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 28 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548137
N° MFRBNT007DTP2
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
Prix1,896.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 2
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    BNT007DTP2 BILLE BRG
  • Type duplex
    Tandem
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359030600
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    15000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    21000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 N
  • Série
    BNT0
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BNT007DTP2 BILLE BRG