Motion
BNT906DTUP

NTN
BNT906DTUP

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548142
N° MFRBNT906DTUP
Prix3,711.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT906DTUP

Roulement à contact angulaire double - Tandem, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 18 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI04548142
N° MFRBNT906DTUP
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
Prix3,711.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BNT906DTUP BILLE BRG
  • Type duplex
    Tandem
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359031232
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    19000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    24000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
BNT906DTUP BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté