Motion
NN3016KD1XNAP4

NTN
NN3016KD1XNAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 80 mm, DE 125 mm, largeur 34 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI04548151
N° MFRNN3016KD1XNAP4
Prix1,866.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN3016KD1XNAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 80 mm, DE 125 mm, largeur 34 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI04548151
N° MFRNN3016KD1XNAP4
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
Prix1,866.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3016KD1XC0NAP4 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG