Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Largeur de la base4-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.5000 po
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Global Hauteur9.3750 po
- Global Longueur16.5000 po
- Poids90 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.1300 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale94300 lbf
- Capacité de charge statique radiale178000 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22500
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662864307048