Motion
8G-10FFORX90M

GATES RUBBER CO
8G-10FFORX90M

Os du dos - Matériau en acier, DI de tuyau 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04550737
N° MFR8G-10FFORX90M
Prix70.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8G-10FFORX90M

Os du dos - Matériau en acier, DI de tuyau 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04550737
N° MFR8G-10FFORX90M
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
Prix70.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Forme d’ajustement
    90°
  • Numéro CUP du fabricant
    072053173475
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053173475

Aperçu

Description du fabricant
8G-10FFORX90M NON EN VRAC
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \