Motion
101-2150-009
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 17.90 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI04550991
N° MFR101-2150-009
Prix1,118.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 17.90 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI04550991
N° MFR101-2150-009
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
Prix1,118.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    3107 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 BSPP
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    7.79 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 8.13 [.320] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B., sans rainure de joint torique
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    G 1/2 Embouts droits BSP
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    17.90 po3/r
  • Pression intermittente
    124 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    969 tr/min
  • Type de port du moteur
    Tuyau standard britannique
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    G 1/2 Embouts droits BSP
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
101-2150
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté