Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3/4 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa DAFE1P0810 est une meule à lamelles montée fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium abrasif dans un grain de 80 , conçue avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3/4 po, une largeur de meule de 3/4 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, idéale pour l’ébavurage léger, le mélange et la finition dans les zones étroites ou difficiles d’accès.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON885911171748
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
- Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation