Motion
DALN5C121A

DEWALT
DALN5C121A

Disque de finition enduit - 2 po Dia, Zirconia, 120 grains, 20000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551399
N° MFRDALN5C121A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DALN5C121A

Disque de finition enduit - 2 po Dia, Zirconia, 120 grains, 20000 tr/min, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI04551399
N° MFRDALN5C121A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    QRC à changement rapide
  • CUP_NON
    885911173704

Aperçu

Description du fabricant
DALN5C121A 2" 120G XP QRC COUPÉ À FROID
  • Grain de zircone à performance prolongée pour l’enlèvement de matières lourdes
  • Une couche lubrifiante supplémentaire réduit l’accumulation de chaleur pour une coupe plus propre et plus froide sans décoloration
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • Le montage QDC est la méthode la plus rapide pour changer les disques

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon