Motion
DARB1K0525

DEWALT
DARB1K0525

Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI04551714
N° MFRDARB1K0525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DARB1K0525

Disque de ponçage revêtu - 7 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI04551714
N° MFRDARB1K0525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE AO FIBER RES DARB1K0525 7" 50G 25P
  • Le grain d’oxyde d’aluminium haute performance permet au disque de se décomposer rapidement, exposant constamment le nouveau grain pour un retrait plus rapide
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
  • L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
  • Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté