Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportFibre
- Numéro de grain50
- Type de montageVerrouillage
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON885911092418
Aperçu
- Grain de céramique robuste pour le retrait de stock le plus élevé
- Le mélange de matériaux exclusif assure des disques durables et de longue durée
- L’endos en fibre robuste empêche les déchirures
- Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
- Les disques à arbre de 5/8 po 11 utilisent des tampons d’appui à verrouillage rapide pour un changement de disque rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation