Motion
DW8424S

DEWALT
DW8424S

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552288
N° MFRDW8424S
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8424S

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04552288
N° MFRDW8424S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.076 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe haute performance dans tous les types de métaux ferreux et d’acier inoxydable.Coupe rapide sans bavure.Coupe de l’acier inoxydable et d’autres alliages haute résistance.Idéal pour une utilisation dans les applications nucléaires et alimentaires
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    885911224000
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8424S 4-1/2 X 0,045 X 7/8 COUPE DE TH PO LIBRE
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
  • Sans fer, soufre et chlore pour une coupe sans contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté