Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Hauteur totale2.3440 po
- Poids0.1 lb
Détails
- Type de roulementExtrémités de tige sphériques
- Revêtement de finitionCadmium
- Matériau du boîtier11 mm
- Numéro CUP du fabricant637400588786
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 200 °F
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge statique radiale1720 lbf
- SérieRBC®
- Normes respectéesMIL-PRF-81322, SAE-AS6039
- CUP_NON637400588786
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure