Motion
REP5M6FS428

HEIM BEARING
REP5M6FS428

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552599
N° MFRREP5M6FS428
Prix716.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
REP5M6FS428

Roulement de cellule RBC - série REP M
N° D’ARTICLE MI04552599
N° MFRREP5M6FS428
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
Prix716.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3100 po
  • Hauteur totale
    3.0630 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de roulement
    Extrémités de tige sphériques
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Matériau du boîtier
    17 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    637400589448
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    200°
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge statique radiale
    2920 lbf
  • Série
    RBC®
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • CUP_NON
    637400589448

Aperçu

Description du fabricant
REP. 5 M6 FS428 (BACB10AD6) EXTRÉMITÉ TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté