Motion
0382412
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.3800 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI04552657
N° MFR0382412
Prix243.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique de cellule - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.3800 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité aérospatiale
N° D’ARTICLE MI04552657
N° MFR0382412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix243.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Mauvais alignement Angle  
    13 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3800 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Aérospatiale
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de la doublure
    PTFE
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400134044
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 À 325 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    CRES 17-4PH, AMS 5643, HRC 28 min.
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37000 lbf
  • Série
    Fibriloid®
  • Normes respectées
    SAE-AS81820, MS14101, MS14123
  • Type de roulement
    Sphérique

Aperçu

Description du fabricant
0382412 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • L’anneau extérieur est balancé sur la balle pour assurer une conformité maximale de la course à la balle
  • Course extérieure chanfreinée pour enfiler le boîtier sur le roulement
  • Les roulements autolubrifiants égarés permettent un mauvais alignement et une capacité de charge élevée
  • Ce roulement n’est pas destiné à être utilisé dans une application aérospatiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer