Motion
CEM3611T-5
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04552937
N° MFRCEM3611T-5
Prix1,391.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04552937
N° MFRCEM3611T-5
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
Votre prix1,391.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    16.5500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.55 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur ; Base rigide ; Graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F) ; Fils volants ; Rotation réversible
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.3 A à 575 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, 3632M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM3611T-5
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    3632M
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568546345
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 1800 CEM3611T-5 3/60 182TC TEFC