Motion
CEM7064T
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 326TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1775 tr/min / 1475 tr/min, face en C / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04552973
N° MFRCEM7064T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 326TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50/60 Hz, base 1775 tr/min / 1475 tr/min, face en C / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04552973
N° MFRCEM7064T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TC
  • Dimension C de la longueur totale
    32.00 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    761 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier épais et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées et triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement. Pas de couvercle d’égouttement.
  • Ampères à tension
    58.0 A @ 460 V; 56.0 A @ 380 V; 116.0 A @ 230 V; 112.0 A @ 190 V
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les souffleurs, les vannes et les boîtes d’engrenages où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Régime de base
    1775 tr/min / 1475 tr/min
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    57.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.50 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
50//40 1775//1475 CEM7064T 3/60/50 326T