Motion
CEM7073T
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sur le devant en C/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04552977
N° MFRCEM7073T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant / pour zones dangereuses - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 184TC cadres, logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, montage sur le devant en C/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04552977
N° MFRCEM7073T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.36 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier épais et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées et triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® ont une efficacité NEMA Premium®. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement. Pas de couvercle d’égouttement.
  • Ampères à tension
    8.4 A @ 460 V; 18.5 A @ 208 V; 16.8 A @ 230 V
  • Demandes
    Idéal pour une utilisation sur les pompes, les souffleurs, les vannes et les boîtes d’engrenages où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Groupe et classe
    Division 1, Classe I - Groupe D
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T2C
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7-1/2 3600 CEM7073T 3/60 184TC XPFC