Motion
EBM2513T
Moteur frein à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 254T , logement ODP, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04552985
N° MFREBM2513T
Prix12,409.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 254T , logement ODP, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04552985
N° MFREBM2513T
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
Prix12,409.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    254T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    20.1900 po
  • Dimension C de la longueur totale
    29.88 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    2.7500 po
  • Couple
    14.9 lb/pi
  • Poids
    234 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins. Les moteurs Super-E sont un facteur de service de 1.15 et conviennent à une utilisation avec un onduleur.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    37.4 A @ 208 V; 35.4 A @ 230 V; 17.7 A @ 460 V
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    HP :5, F#184T, TR/MIN :1755, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.2 A;6.6 A
  • Courant de pleine charge
    17.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Couple de pleine charge
    14.9 pi-lb
  • Groupe et classe
    Non dangereux
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EBM2513T
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    EBM2513T
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Plaque signalétique
    EBM2513T
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Détrompé
  • Normes
    CSA, UR
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568524725
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 1800 EBM2513T 3/60 254T OUVERT
  • Moteur frein;base rigide;TEFC