Motion
EBM3154T
Moteur frein à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement ODP, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04552987
N° MFREBM3154T
Prix2,862.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement ODP, 60 Hz, base 1770 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04552987
N° MFREBM3154T
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
Votre prix2,862.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    16.3700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins. Les moteurs Super-E sont un facteur de service de 1.15 et conviennent à une utilisation avec un onduleur.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    1.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3524M, OUVERT, F
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code KVA
    M
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EBM3154T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568604038
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 1800 EBM3154T 3/60 145T FREIN