Motion
EBM3211T
Moteur frein à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 182T , logement ODP, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04552988
N° MFREBM3211T
Prix3,340.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 182T , logement ODP, 60 Hz, base 1765 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04552988
N° MFREBM3211T
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
Votre prix3,340.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    19.6100 po
  • Dimension C de la longueur totale
    19.57 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15 lb/pi
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage du manuel d’utilisation. Se réinitialise automatiquement. Freins connectés à l’intérieur au moteur sur 215T et moins. Les moteurs Super-E sont un facteur de service de 1.15 et conviennent à une utilisation avec un onduleur.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    8.5 A @ 208 V; 8.4 A @ 230 V; 4.2 A @ 460 V
  • Demandes
    Machines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Description
    3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 182T, 3628M, OUVERT, F1
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/23
  • Code KVA
    K
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EBM3211T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Arrêt automatique/manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568524862
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 1800 EBM3211T 3/60 182T OUVERT