Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre404T
- Dimension C de la longueur totale38.04 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids1305 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa conception électrique NEMA de conception A à couple élevé dépasse les couples de serrage des rotors verrouillés NEMA de conception C et des couples de traction et de rupture. Construction entièrement fermée en fonte refroidie par ventilateur avec roulements à rouleaux d’extrémité de poulie et arbre en acier haute résistance pour les charges à courroie seulement. Ne convient pas aux charges à couplage direct. Le cadre étanche s’installe sur les boîtiers de conduits étanches, finition époxy résistant à la corrosion. Isolation de classe F, facteur de service 1.15 . Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion.
- Ampères à tension91.0 A à 460 V
- DemandesBroyeurs de roches entraînés par courroie, scieries à granulés et autres applications nécessitant des moteurs conçus pour un service intensif et des couples de démarrage élevés.
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge94.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur du concasseur
- Puissance du moteur75 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesCSA EEV
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation