Motion
EFM3611T
Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04553007
N° MFREFM3611T
Prix1,478.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182T cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04553007
N° MFREFM3611T
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
Prix1,478.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.55 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes, cadre en acier épais avec joint de base soudé.
  • Ampères à tension
    9.0 A @ 208 V; 8.4 A @ 230 V; 4.2 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications nécessitant des moteurs montés sur trois phases F-2.
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568543337
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 1800 EFM3611T 3/60 182T TEFC