Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254T
- Dimension C de la longueur totale23.28 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids238 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe F avec facteur de service de 1.15 ou plus qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Structure en acier épais, roulements à billes, avec passages de graisse bouchés. Rotors équilibrés dynamiquement pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Tous les modèles répondent aux exigences d’efficacité NEMA Premium®, sont prêts pour l’onduleur et ont une garantie de 3 ans. Comprend une étiquette de numéro de spécification à code à barres. Trous de montage sur la plaque d’extrémité d’entraînement pour la conversion sur le terrain afin d’ajouter la mise à la terre de l’arbre AEGIS®.
- Ampères à tension38.0 A @ 208 V; 36.2 A @ 230 V; 18.1 A @ 460 V
- DemandesMoteurs des ventilateurs et ventilateurs de chauffage, de ventilation et de climatisation.
- Régime de base1765 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.50 A
- Efficacité de la pleine charge92.40 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568512920
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure