Motion
EM2555T-CI
Moteur à usage général - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 404T , logement DP, 60 Hz, base 1785 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04553045
N° MFREM2555T-CI
Prix22,615.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 404T , logement DP, 60 Hz, base 1785 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04553045
N° MFREM2555T-CI
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
Prix22,615.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    404T
  • Longueur totale
    34.0000 po
  • Dimension C de la longueur totale
    34.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po
  • Poids
    1039 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    115.0 A @ 460 V; 230.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Description
    HP :100, F#404T, TR/MIN :1785, 230/460V, ODP
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    230 A;115 A
  • Courant de pleine charge
    115.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    100 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22/44
  • Code KVA
    G
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM2555T-CI
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    80BC03J30X
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, CCSA É.-U.
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568525005
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 1800 EM2555T-CI 3,60 404T ODP