Motion
EM2559TS-4
Moteur à usage général - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TS , logement OPSB, 60 Hz, base 1775 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04553051
N° MFREM2559TS-4
Prix22,134.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 125 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405TS , logement OPSB, 60 Hz, base 1775 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04553051
N° MFREM2559TS-4
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
Prix22,134.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TS
  • Dimension C de la longueur totale
    34.97 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    785 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Ampères à tension
    143.0 A à 460 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    143.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568542118
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
125 1800 EM2559TS-4 3/60 405TS OPSB