Motion
EM3713T-5
Moteur à usage général - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215T , logement TEFC, 60 Hz, base 3500 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04553068
N° MFREM3713T-5
Prix4,043.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 215T , logement TEFC, 60 Hz, base 3500 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04553068
N° MFREM3713T-5
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
Prix4,043.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    20.52 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    169 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes. Monter dans n’importe quelle position. Monture en acier épais et en fonte.
  • Ampères à tension
    13.6 A à 575 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications où une alimentation triphasée de 575 volts est disponible.
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    15 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    781568604458
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
15 3600 EM3713T-5 3/60 215T TEFC