Motion
EM4104T-12
Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04553070
N° MFREM4104T-12
Prix11,317.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 286T , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04553070
N° MFREM4104T-12
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
Prix11,317.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Longueur totale
    27.7600 po
  • Dimension C de la longueur totale
    27.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    437 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    72.0 A @ 230 V; 36.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    30HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1056M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    72 A;36 A
  • Courant de pleine charge
    36.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    30 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM4104T-12
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Plaque signalétique
    EM4104T-12
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568542132
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 1800 EM4104T-12 3/60 286T TEFC
  • Prêt pour onduleur;NEMA Premium;base rigide;châssis en fonte