Motion
EM4400TS
Moteur à usage général - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 405TS , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04553079
N° MFREM4400TS
Prix20,834.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 405TS , logement TEFC, 60 Hz, base 1785 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04553079
N° MFREM4400TS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20,834.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405TS
  • Longueur totale
    35.0400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    35.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    1326 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Convient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    112.0 A @ 460 V; 224.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Description
    100HP, 1785RPM, 3PH, 60HZ, 405TS, A40064M, TEF
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    80BC03J30X
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    224 A;112 A
  • Courant de pleine charge
    112.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    100 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    G
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM4400TS
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    80BC03J30X
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, CCSA É.-U.
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568604519
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 1800 EM4400TS 3/60 405TS TEFC