Motion
SS5Y5-20-06-00N

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-20-06-00N

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI04553338
N° MFRSS5Y5-20-06-00N
Prix48.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-20-06-00N

SY 4/5 PORT SOUPAPE SOLÉNOÏDE Série SY5000
N° D’ARTICLE MI04553338
N° MFRSS5Y5-20-06-00N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    67.4 mm
  • Longueur totale
    124 mm
  • Largeur totale
    119.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Modèle
    Corps transféré
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-20-06-00N MFLD, CORPS PT, SY5000
  • Collecteur à barres de type stock pour SY5000
  • Vannes câblées individuellement
  • Ports P, EA et EB communs
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 15 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good