Motion
OH 3284 H

SKF
OH 3284 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 400 mm, longueur totale de 352 mm, taille de filetage Tr 420x5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04553907
N° MFROH 3284 H
Prix28,619.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 3284 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 400 mm, longueur totale de 352 mm, taille de filetage Tr 420x5 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04553907
N° MFROH 3284 H
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
Prix28,619.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    400 mm
  • Global Longueur  
    352 mm
  • Largeur totale
    352 mm
  • Filetage Taille  
    Tr 420x5
  • Poids
    229.5 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    HM3184
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570770070
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570770070

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OH 3284 H
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon