Motion
VV5QC11-06N7FD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-06N7FD0

VV5QC11-F, série 1000 , collecteur monté sur socle, enfichable, connecteur D-sub - 4-Way, connecteur D-Sub, enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04554378
N° MFRVV5QC11-06N7FD0
Prix230.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC11-06N7FD0

VV5QC11-F, série 1000 , collecteur monté sur socle, enfichable, connecteur D-sub - 4-Way, connecteur D-Sub, enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04554378
N° MFRVV5QC11-06N7FD0
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
Prix230.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    62.5 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    93.5 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    6
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur D-Sub
  • Type de câblage
    Connecteur D-sub

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC11-06N7FD0 COLLECTEUR VQC
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vanne VQC1000
  • Conforme à la norme IP40
  • Le connecteur D-sub réduit la main-d'œuvre tout en minimisant le câblage et en économisant de l'espace
  • Connecteur D-sub 25 broches conforme aux normes MIL
  • Maximum de 24 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 21 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon