Motion
VV5QC41-0802TTD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0802TTD0

VV5QC41-**TD0, montage sur socle, unité enfichable, boîte de bornier - 4-Way, bornier, enfichable monté sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04554557
N° MFRVV5QC41-0802TTD0
Prix461.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC41-0802TTD0

VV5QC41-**TD0, montage sur socle, unité enfichable, boîte de bornier - 4-Way, bornier, enfichable monté sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04554557
N° MFRVV5QC41-0802TTD0
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
Prix461.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQC4000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bornier
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC41-0802TTD0 COLLECTEUR VQC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté