Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale18 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape6.2 mm
- Poids150 g
Détails
- Type d’actionneurLevier à rouleaux
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv10.8 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.15 MPa
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de piloteStandard
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
- Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
- Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8