Motion
VZM550-N01-32B

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-32B

Soupape mécanique, standard
N° D’ARTICLE MI04555455
N° MFRVZM550-N01-32B
Prix45.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM550-N01-32B

Soupape mécanique, standard
N° D’ARTICLE MI04555455
N° MFRVZM550-N01-32B
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
Prix45.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    172 g

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Type de pilote
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
VZM550-N01-32B
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 0.7MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.6
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté