Motion
ZH07DL-01-01-01

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DL-01-01-01

ÉJECTEUR À VIDE, CORPS OBLONGÉ
N° D’ARTICLE MI04555595
N° MFRZH07DL-01-01-01
Prix23.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DL-01-01-01

ÉJECTEUR À VIDE, CORPS OBLONGÉ
N° D’ARTICLE MI04555595
N° MFRZH07DL-01-01-01
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
Prix23.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type d’orifice d’échappement
    1/8 femelle Rc filetée
  • Buse Diamètre  
    0.7 mm
  • Type de port d’alimentation
    1/8 femelle Rc filetée
  • Taille du port d’aspiration
    1/8 po
  • Type de port d’aspiration
    1/8 femelle Rc filetée

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Non silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Lubrification interne
    Lubrification interdite
  • Pression d'aspiration maximale
    -48 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +100 psi
  • Plage de pression d'alimentation
    +37 à +90 psi
  • Norme de filetage
    Rc
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZH07DL-01-01-01 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR, CORPS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté