Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1 mm
- Gobelet extérieur Diamètre10 mm
- Hauteur totale12 mm
- Poids global0.35 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Poids0.35 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupellePlat
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
Aperçu
- Tampon d’aspiration compact
- Disponible en « type mince » ou « type mince avec nervure »
- Diamètre du tampon : ø10, ø13, ø16
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluor, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur